曜日別特売
S75S 24B-P-0806 平歯車 S75S 協育歯車 52448708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数24
24
100
10
120
12
14
15
16
18
28
30
32
35
36
40
45
48
56
60
64
70
72
80
90
内容量1個注文コード52448708品番S75S 24B-P-0806
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75歯数24材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュートラスコ品番149-7299形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8質量(g)20.8穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)14歯先円直径(mm)19.5歯形並歯基準円直径(Φmm)18ハブ長さL(mm)7歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級取付ねじMM4取付ねじls3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする