※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S75S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
32
32
32
100
10
120
12
14
15
16
18
24
28
30
35
36
40
45
48
56
60
64
70
72
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448744
品番
S75S 32B-P-0606
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.75
歯数
32
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-7303
形状
B1
全長(mm)
15
歯幅(mm)
6
質量(g)
30.1
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
15
歯先円直径(mm)
25.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
24
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8~9級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4