※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S75SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
10
10
14
15
16
22
24
25
26
48
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
SUS304(ステンレス鋼棒)
SUS304(ステンレス鋼)
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448884
品番
S75SU 10K-M-0809
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.75
歯数
10
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7035
形状
K1
全長(mm)
55
歯幅(mm)
8
質量(g)
26.5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
9
歯先円直径(mm)
9
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
7.5
ハブ長さL(mm)
47
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級