曜日別特売
S80B 25B-P-0505 平歯車 S80B 協育歯車 52449216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80B

商品レビューを投稿する
歯数25
形状B1
歯幅(mm)5
内容量1個注文コード52449216品番S80B 25B-P-0505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8歯数25材質C3604B(快削黄銅棒)トラスコ品番149-7066形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5付属品セットスクリュー質量(g)20.2穴径(Φmm)5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)12.5歯先円直径(mm)21.6歯形並歯基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじMM3取付ねじls3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする