河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
簡易型引込分電盤 NWN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
7
縦(mm)
1800
注文コード
52449407
品番
NWN3107N
参考基準価格(税別)
¥404,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
縦(mm)
1800
横(mm)
700
深さ(mm)
200
質量(kg)
111
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
分岐回路数
7
仕様
組込スイッチ:MCB3P100A×7 WHMスペース×3付
種類
ホーム分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用ハンドル
C-30FL(キーハンドル)
保護等級
IP44
使用キャビネット
MI
使用場所
屋内・屋外兼用、露出形
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P100A