曜日別特売
NWB203K 引込計器盤 NWB 河村電器産業 52449723

引込計器盤 NWB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52449723品番NWB203K
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

WHMスペース付(屋内用)

保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)寸法(mm)1000×700×200質量(kg)57WHMスペース3スイッチ数3スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形スイッチ容量MCB3P200Aスイッチ形番NB 223E-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする