曜日別特売
S80S 60B-M-0806H 平歯車 S80S 協育歯車 52450029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数60
内容量1個注文コード52450029品番S80S 60B-M-0806H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8歯数60材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュートラスコ品番149-4966形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8質量(g)180.5穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)34歯先円直径(mm)49.6歯形並歯基準円直径(Φmm)48ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする