PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の コンベックスその他関連用品
コンポケR・2WAY
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52451806
品番
MHRTW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
縦にも横にも取り付けが可能です。
作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能になります。
用途
コンベックス用ホルダーに
仕様
360°回転式・16段階角度調整可能・ワンタッチ脱着・ベルトクリップ付
トラスコ品番
160-3717
色
黒
材質(本体)
ABS
質量(g)
76
適合ベルト幅(mm)
60以内
適合ベルト厚(mm)
6以内
注意
※コンベックスの取付の際は確実に取り付けて安全を確認してからご使用ください。
※本製品に故障や亀裂が生じた場合には使用をお止めください。
※取付の際は電動ドライバーでの締め付けはお止めください、コンベックスの故障の原因となる恐れがあります。
※本製品は分解・加工をしないでくださいケガをするおそれがあります。
※本製品は落下防止製品ではございません。