※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KWK
KWKの グリース用注入器
KWKの グリース用注入器用交換部品
シングルライン用分配弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52451867
品番
KU-6N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。
トラスコ品番
160-9675
質量(kg)
0.26
ちょう度
0〜1
吐出圧力(MPa)
14.7
吐出口径
Rp1/8
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.3
給油箇所
6