※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KWK
KWKの グリース用注入器
KWKの グリース用注入器用交換部品
デュアルライン用分配弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52451894
品番
KS-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
搬送設備、建設機械など
トラスコ品番
160-9511
質量(kg)
1.4
取付ねじ
M8×65(付属)
吐出圧力(MPa)
20.6
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.6〜2.5
給油箇所
1