※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KWK
KWKの グリース用注入器
KWKの グリース用注入器用交換部品
デュアルライン用分配弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52451928
品番
KS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
搬送設備、建設機械など
トラスコ品番
160-9507
質量(kg)
1.2
ちょう度
0〜1
取付ねじ
M8×65(付属)
吐出圧力(MPa)
20.6
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.2〜1.2
給油箇所
1