※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KWK
KWKの グリース用注入器
KWKの グリース用注入器用交換部品
デュアルライン用分配弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52451946
品番
KS-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
搬送設備、建設機械など
トラスコ品番
160-9509
質量(kg)
2.8
ちょう度
0〜1
取付ねじ
M8×65(付属)
吐出圧力(MPa)
20.6
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.2〜1.2
給油箇所
3