※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルライン用分配弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52452007 品番 KS-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途搬送設備、建設機械など トラスコ品番160-9519 質量(kg)4.6 取付ねじM8×65(付属) 吐出圧力(MPa)20.6 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)0.15〜5.0 給油箇所4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする