佐々木化学
佐々木化学の 溶接焼け取り
佐々木化学の 焼け取り専用クロス
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
52452156
品番
SJJEL(SOFT)1000G
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途
ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
トラスコ品番
134-3512
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
質量(kg)
1
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性