※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削(電動)
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削用部品
クリ〜ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52452165
品番
DA-4S(H)
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途
塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに
トラスコ品番
121-9231
セット内容
サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ
材質
強化プラスチック他
質量(kg)
1.8
使用工具
日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H
アズワン品番
64-8481-36