※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削(電動)
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削用部品
スペーサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52452174
品番
P402152G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DA-4S用別売り部品です。
スペーサです。
用途
クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用スペーサ部品
仕様
日立用
トラスコ品番
121-9234
材質
アルミ
質量(g)
39
外径(Φmm)
40