※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削(電動)
三京ダイヤモンド工業の 研磨/研削用部品
フェルトホルダ 125mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52452183
品番
P301314G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DA-4S用別売り部品です。
フェルトホルダ、交換用フェルトホルダです。
用途
クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用フェルトホルダ交換部品
仕様
日立用
トラスコ品番
121-9232
材質
強化プラスチック
質量(g)
80
外径(Φmm)
180