107-SB-5L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 52452357 107-SB-5L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 52452357 107-SB-5L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 52452357 107-SB-5L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 52452357 107-SB-5L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 52452357

つなぎ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52452357 品番 107-SB-5L
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。
携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。

スカイブルー サイズ5L 混率(%)綿60、ポリエステル40 仕様クラレスパルコット(R)使用・袖口カフス・帯電防止素材使用・YKKファスナー使用・左袖ペン差し・右胸ポケット トラスコ品番149-7023 種別長袖つなぎ 質量(kg)0.7 胸囲(cm)134 身長(cm)187〜192 股下(cm)86 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 機能帯電防止 袖丈長袖
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする