AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52452384
品番
107-BC-M
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。
携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
綿60、ポリエステル40
仕様
クラレスパルコット(R)使用・袖口カフス・帯電防止素材使用・YKKファスナー使用・左袖ペン差し・右胸ポケット
トラスコ品番
149-7012
種別
長袖つなぎ
質量(kg)
0.7
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
機能
帯電防止
袖丈
長袖
注意
※質量は「LL」の参考値です。