勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
クイックタッチウレタングローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10双)
注文コード
52452908
品番
Q-049-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
10
色
黒
ゲージ数
13
機能
タッチパネル対応
用途
軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等
トラスコ品番
174-3678
厚さ(mm)
10
質量(g)
30
色(手首部)
赤
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。