Q-049-L クイックタッチウレタングローブ 勝星産業 13ゲージ 52452926

クイックタッチウレタングローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10双) 注文コード52452926 品番Q-049-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)8 ゲージ数13 機能タッチパネル対応 用途軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等 トラスコ品番174-3823 厚さ(mm)10 質量(g)30 色(手首部)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする