※着用例
勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットグラブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15双)
注文コード
52453136
品番
BK-200S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
トラスコ品番
147-9532
厚さ(mm)
2
質量(g)
20
色(手首部)
ホワイト
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。