信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
シーラント45N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
色
ホワイト
注文コード
52453276
品番
S-45N-W-330ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
用途
建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール
トラスコ品番
161-4182
容量(mL)
330
質量(g)
404
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜150
主成分
一成分形シリコーン
外観
ペースト状
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52453276
S-45N-W-330ML
43107987
-
シーラント45N
信越化学工業
1本(330mL)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました