TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンクウオッシュタブ34型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52453443
品番
3009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器のつけ置きや漂白などに使えます。
オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
335
色
ホワイト
高さ(mm)
125
奥行(mm)
220
用途
つけ置き桶
仕様
水抜き栓付
トラスコ品番
149-4984
質量(g)
415
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×125
耐用温度(℃)
-10〜120