3006 シンクシンクカトラリーポケットワイド TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 52453477 3006 シンクシンクカトラリーポケットワイド TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 52453477 3006 シンクシンクカトラリーポケットワイド TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 52453477

シンクシンクカトラリーポケットワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52453477 品番 3006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

バスケットに取り付けて、箸やスプーンなどの小物の水切りに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。

幅(mm)155 クリア 高さ(mm)90 奥行(mm)65 用途小物の水切り トラスコ品番149-4981 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×90 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする