TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンクカトラリーポケットワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52453486
品番
3007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
バスケットに取り付けて、箸やスプーンなどの小物の水切りに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
幅(mm)
155
色
クリアブラック
高さ(mm)
90
奥行(mm)
65
用途
小物の水切り
トラスコ品番
149-4982
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×65×90
耐熱温度(℃)
80