TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンクカトラリーポケットワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアグリーン
注文コード
52453495
品番
3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットに取り付けて、箸やスプーンなどの小物の水切りに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
幅(mm)
155
色
クリアグリーン
高さ(mm)
90
奥行(mm)
65
用途
小物の水切り
トラスコ品番
149-4983
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×65×90
耐熱温度(℃)
80