TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンク水切りバスケット38型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52453504
品番
3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質
本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
375
色
クリア
高さ(mm)
135
奥行(mm)
235
仕様
水抜き栓付
トラスコ品番
149-4955
質量(g)
700
容量(L)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×235×135
耐熱温度(℃)
80