TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンク水切りバスケット38型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアグリーン
注文コード
52453529
品番
3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質
本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
375
色
クリアグリーン
高さ(mm)
135
奥行(mm)
235
仕様
水抜き栓付
トラスコ品番
149-4957
質量(g)
700
容量(L)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×235×135
耐熱温度(℃)
80