ホーローぬか漬けポット角2型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52453583 品番1392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(L)2 トラスコ品番188-2873 高さ(mm)115 質量(g)650 奥行(mm)160 間口(mm)160 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする