ホーローぬか漬けポット角3.3型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52453599 品番1390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)3.3 トラスコ品番188-3377 高さ(mm)105 質量(g)850 奥行(mm)185 間口(mm)245 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする