※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
注文コード
52454134
品番
TP-12(12x8)CBL 20m
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
外径(Φmm)
12
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
167-6285
質量(g)
1520
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
28