太陽工業
太陽工業の ホワイトボード
太陽工業の ホワイトボードシート
ETFEフィルム製ホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52454658
品番
MQ-WBS-CL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
800
横(mm)
1800
トラスコ品番
149-8103
材質
ETFE
色
透明
質量(g)
55
注意
※使用時はテープなどで貼ってお使い下さい。