大洋製器工業
SUS 丸リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.02
0.01
0.02
0.03
0.07
0.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454895
品番
3061620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
トラスコ品番
178-4749
仕様
SMR5X35
材質
ステンレス
質量(kg)
0.02
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
5