曜日別特売
3061638 SUS 丸リング 大洋製器工業 52454904

SUS 丸リング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.03
内容量1個注文コード52454904品番3061638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
トラスコ品番178-4780仕様SMR6X40材質ステンレス質量(kg)0.03寸法L(mm)40寸法D(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする