曜日別特売
3061654 SUS 丸リング 大洋製器工業 52454929

SUS 丸リング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.1
内容量1個注文コード52454929品番3061654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
トラスコ品番
178-4775
仕様
SMR9×50
材質
ステンレス
質量(kg)
0.1
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする