ヒッパラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52455516 品番 LPY2-1.6T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。
ふところの深いフックで作業効率がアップします。
乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります
軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。

ベルト色- 端末仕様- ベルト幅(mm)- ベルト厚(mm)- ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)- 使用荷重(kg)1600 破断荷重(kg)- 用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに トラスコ品番178-4794 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)【ロードチェーン】7.1 標準揚程(m)1.5 最大使用荷重(t)1.6
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする