スタンド灰皿CAN

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52455805 品番SH-CAN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。

材質表面処理鋼板 用途屋外の喫煙スペースに最適 トラスコ品番148-6822 幅(mm)150 高さ(mm)565 質量(g)1100 奥行(mm)150
注意
※使用時には煙草の火が消えた事を必ず確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52455805
2020-04-30
用途:
個人で使用
その他業種

在宅勤務となり、ベランダで喫煙していますが、椅子を置いて喫煙ルーム風にアレンジしたくなり購入しました。
大きさ、雰囲気申し分ないです。外の蓋、中蓋も取れ、吸い殻を捨てるのも簡単で
掃除も安いです。
ただ、軽いので不安な場合は、ダスト口に何か重しを入れることをお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
52455805
2020-05-21
用途:
店舗外に設置
お好み小屋 まい 極楽店 様 (飲食業)

ゴミを入れる所は手を切らないようにゴムカバーがちゃんとつけてあって、さすが日本製ですね。
シンプルでスリム、場所を取らず、見た目も良いです。
軽いので倒れ易いのが難点でしょうか。
倒れないように板に着けてレンガで重石をしました。
安くて良い品が手に入りました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする