MP-45 メタルペール#45 土井金属化成 52455823 MP-45 メタルペール#45 土井金属化成 52455823 MP-45 メタルペール#45 土井金属化成 52455823 MP-45 メタルペール#45 土井金属化成 52455823 MP-45 メタルペール#45 土井金属化成 52455823

メタルペール#45

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード52455823 品番MP-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。

商品タイプ本体+フタ 材質亜鉛メッキ鋼板 フタの種類かぶせ式 容量(L)44 用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です 仕様フタ止めストッパー付 トラスコ品番148-6855 高さ(mm)505 質量(g)3400 奥行(mm)385 間口(mm)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする