東海
東海の キャスター
東海の ねじ込み式キャスター
東海の ストッパーなしねじ込み式キャスター
エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
トラスコ品番
176-6349
注文コード
52455979
品番
TEA75KS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー車輪のスタンダードです。
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
93
用途
医療機器やカート用ワゴンとして
トラスコ品番
176-6349
材質
6ナイロンエラストマー
色
ライトグレー
質量(g)
482.5
車輪幅(mm)
64
取付ピッチY(mm)
71
取付穴径P(mm)
6.2
取付座A(mm)
90
取付ピッチX(mm)
71
取付座B(mm)
90