※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海
東海の キャスター
東海の プレート式キャスター
東海の プレート式 自在車キャスター
ナイロン車輪 40径
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52456094
品番
TY40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ナイロン車輪のスタンダードです。
車輪径(Φmm)
40
取付ピッチ(mm)
28
取付高(mm)
49
トラスコ品番
176-6316
質量(g)
88
用途
什器やワゴン用キャスターとして
材質
6ナイロン
色
黒
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付高H(mm)
49
取付穴径P(mm)
5
車輪径D(Φmm)
40
取付座B(mm)
39
取付ピッチb(mm)
28