東海
東海の キャスター
東海の ねじ込み式キャスター
東海の ストッパーなしねじ込み式キャスター
強化プラスチック車輪 40径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52456119
品番
TX40N10L-12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
強化プラスチックを使い中量を支えます。
車輪径(Φmm)
40
用途
冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして
仕様
強化プラスチック車輪40径
トラスコ品番
176-6333
材質
キョウカプラスチック
質量(g)
77.5