※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海
東海の キャスター
東海の ねじ込み式キャスター
東海の ストッパーなしねじ込み式キャスター
本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52456198
品番
MY4E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
60
トラスコ品番
176-6361
質量(g)
128
用途
什器やガラスショーケース用キャスターとして
材質
6ナイロンエラストマー
色
黒
車輪幅(mm)
39
取付穴径P(mm)
5
取付座B(mm)
46
取付ピッチb(mm)
34