本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52456207 品番 MY4ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。

車輪径(Φmm)40 取付高(mm)60 トラスコ品番176-6314 質量(g)138 用途什器やガラスショーケース用キャスターとして 材質6ナイロンエラストマー 車輪幅(mm)39 取付穴径P(mm)5 取付座B(mm)46 取付ピッチb(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする