※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海
東海の キャスター
東海の プレート式キャスター
東海の プレート式 自在車キャスター
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52456225
品番
MY6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
74.5
トラスコ品番
176-6385
質量(g)
226
用途
什器やガラスショーケース用キャスターとして
材質
6ナイロン
色
黒
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
取付高H(mm)
74.5
取付穴径P(mm)
5.5
車輪径D(Φmm)
50
取付座B(mm)
54
取付ピッチb(mm)
40