本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52456234 品番 MY6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。

車輪径(Φmm)50 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)74.5 トラスコ品番176-6882 質量(g)235 用途什器やガラスショーケース用キャスターとして 材質6ナイロン 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 取付高H(mm)74.5 取付穴径P(mm)5.5 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)54 取付ピッチb(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする