東海
東海の キャスター
東海の プレート式キャスター
東海の プレート式 自在車キャスター
本体亜鉛ダイカスト 車輪40径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52456243
品番
MY4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
取付ピッチ(mm)
34
取付高(mm)
60
用途
什器やガラスショーケース用キャスターとして
トラスコ品番
176-6340
材質
6ナイロン
色
黒
質量(g)
138
車輪幅(mm)
39
ストッパー
なし
取付高H(mm)
60
取付穴径P(mm)
5
車輪径D(Φmm)
40
取付座B(mm)
46
取付ピッチb(mm)
34