※特長

TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456365 TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456365 TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456365 TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456365

スーパークールサマーシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52456365 品番 TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

イエロー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 用途作業全般 仕様帯電防止・反射材穴開加工 トラスコ品番160-9312 種別長袖シャツ 質量(g)420 適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応) 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)84 首廻り(cm)45 袖丈長袖 通気度(mL/sec)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする