※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)50 呼び径(mm)60.5 呼び径(B)2 全長(mm)400 注文コード52457555 品番NK-1500/FCMB-50A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は呼び径・全長など108種類から選べます 他の種類を見る

オスネジ×オスネジの組合せです。

呼び径(A)50 材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄) トラスコ品番817-1275 全長(mm)400 質量(kg)1.705 用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管 使用温度範囲(℃)〜200 呼び径(mm)60.5 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52457555 NK-1500/FCMB-50A-400L 06881306 NK150-50-400 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 1本 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする