※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
400
注文コード
52474985
品番
NK-3300/10K-SUS304-15A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2483
全長(mm)
400
質量(kg)
1.412
呼び径(B)
1/2
用途
接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
仕様
芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)
〜300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52474985
NK-3300/10K-SUS304-15A-400L
06882627
NK333-15-400
無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304
南国フレキ工業
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました